Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten f. modulares System JBU-100-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskasten f. modulares System JBU-100-E
Artikel-Nr.:
     3517K-59157644
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     051976-000
EAN/GTIN:
     5017455007466
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten

Anschlusskasten f. modulares System JBU-100-E

Modularer Anschlusskasten für bis zu drei Heizkabel, erhältlich mit heller LED-Anzeige (grün). Ex-Zulassung. 4 x M25, ATEX.
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
6
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Tiefe:
90 mm
Materialstärke Gehäuse:
9 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Anzahl der Einführungen:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,06*
€ 166,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,34*
€ 167,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,06*
€ 159,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.