Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3517K-59157690
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     159067-000
EAN/GTIN:
     5017455012439
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-12

Bausätze mit vorkonfektionierten selbstregelnden Heizbändern für die Dachrinnen- und Fallrohrbeheizung. 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C und 18 W/m in Luft, 12 m.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
36 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6,2 mm
Breite:
13,7 mm
Länge:
12 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 305,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 251,51*
€ 305,74*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,35*
€ 306,91*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,11*
€ 337,01*
€ 5,95*
ab € 311,18*
€ 371,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,59*
€ 363,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 21,20584* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.