| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59157988 Herst.-Nr.: 89845995 EAN/GTIN: 5703466187128 |
| |
|
| | |
| Heizleitung 150W 230V DTCE 30 5m Montagefertige Heizleitung 5,0 m, 150 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800. Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | 2-adrig | Nennspannung: | 230 V | Heizleistung: | 30 W/m | Abschirmung: | Geflecht | Durchmesser: | 7,5 mm | Höhe: | 7,5 mm | Länge: | 5 m | Farbe: | schwarz | Anwendung: | Dachrinne/Dachfläche | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,04* | € 104,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 85,12* | € 107,59* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,92* | € 108,38* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 126,89* | € 157,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|