Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Heizelement 350x350x26mm 260W VH03535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-59159887
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH03535
EAN/GTIN:
     4250939300535
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel

Decken-Heizelement 350x350x26mm 260W VH03535

Als Infrarotheizung wird das Decken-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH ist für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt geeignet. Das effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Deckenheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
260 W
Max. Heizleistung:
260 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 185,39*
€ 224,94*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 187,66*
€ 227,19*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,57*
€ 228,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 192,07*
€ 232,99*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,95*
€ 254,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.