Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilspeicherheizung 380x630x70, 500W VFX-0500M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilspeicherheizung 380x630x70, 500W VFX-0500M
Artikel-Nr.:
     3517K-59160532
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VFX-0500M
EAN/GTIN:
     4250939309163

Teilspeicherheizung 380x630x70, 500W VFX-0500M

Die Elektro-Teilspeicherheizung eignet sich als Hauptwärmequelle und als Zusatzheizung in geschlossenen Räumen. Aufgrund Ihrer Vielseitigkeit ist sie nahezu überall einsetzbar und kann auch gut in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage eingesetzt werden. Die Elektro- Flächenspeicherheizungen sind so konzipiert, dass die Wärme fast ohne Energieverlust direkt in den Spezial-Keramik-Platten gespeichert wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hängend
Leistung:
0,5 kW
Anschlussspannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Dreiphasenausführung:
nein
Anzahl der Heizelemente:
1
Wasserinhalt Kessel:
0 l
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß:
nein
Mit Druckausdehnungsgefäß:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,00*
€ 774,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,20*
€ 767,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,58*
€ 733,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,57*
€ 706,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,54*
€ 653,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.