Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirchenbank-Infrarotheizg. 646x272x80mm, 140W VKB-0140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirchenbank-Infrarotheizg. 646x272x80mm, 140W VKB-0140
Artikel-Nr.:
     3517K-59160541
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VKB-0140
EAN/GTIN:
     4250939305042

Kirchenbank-Infrarotheizg. 646x272x80mm, 140W VKB-0140

Als Infrarotheizung wird das Kirchenbank-Heizelement der Baureihe VKB ortsfest zur Beheizung von Kirchen eingesetzt und unter Bänken montiert. Die wärmeemittierende Oberfläche bildet eine ESG-Glasscheibe aus Weißglas (eisenoxidarm, satiniert, 5mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010), die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
140 W
Max. Heizleistung:
140 W
Min. Montagehöhe:
0,35 m
Max. Montagehöhe:
2000 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,92*
€ 313,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,80*
€ 314,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,93*
€ 373,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,80*
€ 361,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,17*
€ 348,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,92*
€ 312,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.