Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 393-44 G1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 393-44 G1 1/4
Artikel-Nr.:
     3517K-59160622
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000030302
EAN/GTIN:
     4024074976043
Suchbegriffe:
Plattenwärmetauscher
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
vaillant wärmetauscher

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 393-44 G1 1/4

Plattenwärmetauscher PWT 393-44 G1 1/4 mit Wärmedämmung Gelöteter Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Hebeösen und Wärmedämmung Technische Daten Plattenwärmetauscher: Anzahl der Platten: 44 Max. Arbeitsdruck: 30 bar Max. Betriebstemperatur: -50 Grd.C / +200 Grd.C Material der Platten: AISI 316 L Maße Plattenwärmetauscher (BxHxT): 198x393x101,4 mm Gewicht Plattenwärmetauscher: 15,41 kg Anschlüsse: G 1 1/4 Zoll Material der Anschlüsse: AISI 316 Lötmaterial: Kupfer 99,9 Prozent Technische Daten Wärmedämmung: Maße Wärmedämmung (BxHxT): 258x540x271 mm Material: PUR Temperaturbereich: bis 130 Grd.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Max. Arbeitsdruck:
30 bar
Höhe:
101,4 mm
Breite:
393 mm
Tiefe:
198 mm
Anzahl der Platten:
44
Primärer Anschluss:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: platten wärmeübertrager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,36*
€ 1.377,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,21*
€ 1.358,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,51*
€ 1.285,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,65*
€ 1.237,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,67*
€ 1.169,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.