Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungsheizung 1185x785x39, 800W HI4000P 8 G grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Strahlungsheizung 1185x785x39, 800W HI4000P 8 G grau
Artikel-Nr.:
     3517K-59161668
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738343171
EAN/GTIN:
     4062321693213
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarot-Strahlungsheizung 1185x785x39, 800W HI4000P 8 G grau

Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
785 mm
Breite:
785 mm
Tiefe:
1185 mm
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 800w, ir heizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 641,18*
€ 753,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 643,23*
€ 753,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,33*
€ 896,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,51*
€ 877,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 703,26*
€ 836,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,56*
€ 809,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,18*
€ 763,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.