Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 3.0qm, 450W, 230V SETeFLOORPROS150600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 3.0qm, 450W, 230V SETeFLOORPROS150600
Artikel-Nr.:
     3517K-59161702
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46154
EAN/GTIN:
     9120105419758
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
etherma fußbodenheizung

Netzheizmattenset 3.0qm, 450W, 230V SETeFLOORPROS150600

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
450 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
118 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bodenheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,96*
€ 377,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,60*
€ 367,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,40*
€ 353,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,39*
€ 309,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.