| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-59165376 Herst.-Nr.: 0010029773 EAN/GTIN: 4024074865224 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paket 1.455/2 auroCOMPACT 0010029773 Paket 1.455/2 auroCOMPACT VSC D 146/4-5 150 LL, VRC 700/6 Paket bestehend aus: VAILLANT auroCOMPACT VSC D 146/4-5 190 Gas-Kompaktgerät Brennwert Kombinationsgerät für Heizung und Warmwasser Produktvorteile, Hocheffizienz-Pumpen für Heizung und Speicherladung, Selbstoptimierende Solar-Pumpengruppe mit Hocheffizienz-Pumpe, Elektronischer Gas-Luft-Verbund, bis zu 3 Flachkollektoren VFK anschließbar, Alle Komponenten/Zubehöre in einem Gehäuse Ausstattung, Integrierter WW Solar Schichtlade- speicher mit Magnesiumschutzanode (196 Liter) und Solarwärmetauscher, Edelstahl-Sekundär-Wärmetauscher, Hocheffizienz Lade- und Heizungspumpe, Vorrangumschaltventil, Wasserdruck- sensor, Volumenstromsensor und Manometer, Kollektorfühler, Integral-Kondensations Wärmetauscher aus Edelstahl, Überströmventil, Solarregelung integriert, modulierende hocheffizienz Solarpumpe, Solar-Auffangbehälter (4,8L / 7,5L), Solar Sicherheitsventil, Volumenstromsensor für Solarkreis, WW Thermostatmischer (Verbrühschutz) 1x 0010020258 Gas-Kompaktgerät auroCOMPACT VSC D 146/4-5 150 LL Brennwerttechnik 1x 0020170491 Anschlussset bauseitige Installation f. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 5.416,94* | € 5.682,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5.417,84* | € 5.683,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|