Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 40
Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 40
Artikel-Nr.:
     3517K-59165557
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     328240
EAN/GTIN:
     4015627328242
Suchbegriffe:
Unterlegplatte Elektrowärmespeicher
Unterlegplatte Speicherheizgeräte
Unterlegplatte Wärmespeicher

Unterlegplatte Höhe 10mm UPLi 40

Wärmedämmende Unterlegplatte auf Calciumsilikatbasis, vermeidet Druckstellen und Verfärbungen bei Aufstellungen auf hellen Teppichböden, temperaturempfindlichen Bodenbelägen und druckempfindlichen Parkettböden. BxHxT: 926x10x260
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Für Dübellöcher:
nein
Für Schalterdosen:
nein
Für Türbohrungen:
nein
Länge:
926 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 47,62*
€ 62,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,41*
€ 62,77*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,44*
€ 64,36*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,97*
€ 67,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.