Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 82,0m, 1625W R-BK-C-82.0M-1625WT0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 82,0m, 1625W R-BK-C-82.0M-1625WT0
Artikel-Nr.:
     3517K-59165808
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300332
EAN/GTIN:
     5414506021639
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 82,0m, 1625W R-BK-C-82.0M-1625WT0

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 82,0 m, 1625 W, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
82 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,79*
€ 321,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,14*
€ 296,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.