Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 28,0m, 550W R-BK-C-28.0M-550W/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 28,0m, 550W R-BK-C-28.0M-550W/T0
Artikel-Nr.:
     3517K-59165899
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300328
EAN/GTIN:
     5414506021592
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 28,0m, 550W R-BK-C-28.0M-550W/T0

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 28,0 m, 550 W, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
28 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.