Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftführungszubehör mit 1 Schnelladapter LSWP 315-1,5 FHH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftführungszubehör mit 1 Schnelladapter LSWP 315-1,5 FHH
Luftführungszubehör mit 1 Schnelladapter LSWP 315-1,5 FHH
Artikel-Nr.:
     3517K-59165961
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204658
EAN/GTIN:
     4017212046586

Luftführungszubehör mit 1 Schnelladapter LSWP 315-1,5 FHH

Der wärmegedämmte, flexible Luftschlauch für die Außen- und Fortluft-Führung ist einseitig mit einem vormontierten Schnelladapter für den Anschluss an das AWG-B und ein Integralsystem ausgestattet. Die Außenhülle besteht aus Aluminiumlaminat, die Innenhülle aus einem Polypropylen-Tuch. Dazwischen befindet sich eine schalldämmende thermische Isolierschicht aus Mineralwolle.
Weitere Informationen:
Material Innenschlauch:
sonstige
Material Außenschlauch:
Polyester PVC-Beschichtung
Material Spirale:
Stahl
Außenschlauch mit Spirale:
ja
Nenndurchmesser:
DN 315
Innerer Innendurchmesser:
315 mm
Isolierstärke:
50 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glaswolle
Biegeradius:
365 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,48*
€ 167,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,42*
€ 171,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 141,00*
€ 172,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,42*
€ 165,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.