| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59167049 Herst.-Nr.: 0010047187 EAN/GTIN: 4024074929308 |
|
|
| | |
| Paket 1.773/2 ecoTEC plus 0010047187 Paket 1.773/2 ecoTEC plus VCW 206/5-5 E, calorMATIC 350 Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:5, Elektronischer Gas-Luft-Verbund, Combi-Gerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 10 Geräten, Automatische Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System und Komfortsicherungsprogramm, Aqua-Power-Plus für bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung, Aqua-Comfort-System plus, Auslauftemperatursteuerung und warmes Wasser ohne lange Wartezeit, Waagerechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches, Installationszubehör für flexiblen Einsatz Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor und Manometer, 10 Liter ADG,, SI-Ventil 1/2 Zoll, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicherregelung mit Vorrang-Umschaltventil, Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle, Anschluss für externes Zubehör (z. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |