Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompensationsventil ZVTA 8 KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompensationsventil ZVTA 8 KV
Kompensationsventil ZVTA 8 KV
Artikel-Nr.:
     3517K-59168011
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     239166
EAN/GTIN:
     4017212391662

Kompensationsventil ZVTA 8 KV

Das Kompensationsventil sorgt bei einem höheren Zuluftbedarf für die Balancierung auf der Abluftseite. Der Einbau erfolgt im Flur, Hauswirtschafts- oder Technikraum o. ä. Das Kompensationsventil wird am Abluftsystem angeschlossen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Form:
rund
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
125 mm
Frontdurchmesser:
125 mm
Frontbreite:
125 mm
Frontlänge:
232 mm
Einbautiefe:
232 mm
Einbauring:
Gummiring
Zufuhrventil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 440,00*
€ 518,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,70*
€ 519,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,55*
€ 521,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,96*
€ 617,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,84*
€ 587,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,91*
€ 566,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,00*
€ 523,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.