Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Boden 3qm,160 W/qm TBS TB 160/3 SetPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Boden 3qm,160 W/qm TBS TB 160/3 SetPlus
Artikel-Nr.:
     3517K-59168076
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205803
EAN/GTIN:
     4041056034539
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Thermo Boden 3qm,160 W/qm TBS TB 160/3 SetPlus

Das Set besteht aus einer Dünnbett-Heizmatte, zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatte wird im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie wird direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgt schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
480 W
Leistung:
160 W/m²
Heizleiterbelastung:
14 W/m
Widerstand:
110 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,14*
€ 498,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,42*
€ 474,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,97*
€ 461,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.