Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Boden 2.5qm,200W/qm TBS TC 200/2.5 SetPl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo Boden 2.5qm,200W/qm TBS TC 200/2.5 SetPl
Artikel-Nr.:
     3517K-59168084
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205819
EAN/GTIN:
     4041056034690
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Thermo Boden 2.5qm,200W/qm TBS TC 200/2.5 SetPl

Das Set besteht aus einer Dünnbett-Heizmatte speziell für dickere keramische Bodenbeläge, dem zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatte wird im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie wird direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgt schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
500 W
Leistung:
200 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
100 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 412,84*
€ 480,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 412,17*
€ 480,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,22*
€ 571,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,30*
€ 533,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.