Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paket 1.221/3 ecoTECplus 0020244917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paket 1.221/3 ecoTECplus 0020244917
Artikel-Nr.:
     3517K-59168625
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0020244917
EAN/GTIN:
     4024074804209

Paket 1.221/3 ecoTECplus 0020244917

ecoTECplus 3er Kaskaden Paket 1.221/3 360 kW, LL-Gas, Reihe in Reihe Paket bestehend aus: VAILLANT Gas-Wandheizgerät ecoTEC plus VC 1206/5-5 LL Brennwerttechnik Produktvorteile, Modulationsbereich 20 % bis 100 %, Normnutzungsgrad 99 % (Hs)/110 % (Hi), Neuer Edelstahl-Thermoschicht- Wärmetauscher, Leistungsfähiger und robuster Gas- Luft-Verbund, Adaptive Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System zur Selbstoptimierung, platzsparendes waagerechtes Anschlusszubehör incl.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33.795,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33.940,70*
€ 40.389,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33.864,30*
€ 40.298,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33.795,76*
€ 40.216,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vaillant
8000016676
ab € 32.843,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.