Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G150
Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G150
Artikel-Nr.:
     3517K-59168706
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010031856
EAN/GTIN:
     4024074872369

Fassadendurchführung anthrazit VAZ-G150

Fassadendurchführung anthrazit für Anschluss EPP-Rohr D 180/150 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser Kanal:
150 mm
Frontbreite:
300 mm
Fronthöhe:
296 mm
Einbautiefe:
150 mm
Mit Maschendraht:
nein
Mit Insektenschutzgitter:
nein
Mit Überdruckklappe, ausblasend:
nein
Mit Überdruckklappe, ansaugend:
nein
Mit gegenrotierendem Klappenventil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,16*
€ 107,72*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 86,70*
€ 108,23*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,81*
€ 112,38*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 94,29*
€ 117,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,56*
€ 122,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,81*
€ 106,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.