| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-59168779 Herst.-Nr.: 0010022561 EAN/GTIN: 6922168206886 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gas-Durchlaufwasserhitzer für Kaminanschluß MAG 114/1 G LL-Gas Warmwasser-Geyser MAG 114/1G LL Gas-Durchlaufwasserheizer für Kaminan- schluß, Generatorzündung Produktvorteile, Warmwasser-Geyser, Generatorzündung, OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40% und 100% der Nennwärme- leistung bedarfsabhängig wählbar), Temperaturwähler, Anspringwassermenge 2,5 l, Dezentrale und gruppenweise Versorgung, Direkt- oder Fernzapfung, Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar Ausstattung, Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung, Strömungssicherung eingebaut, Wassermengenregler, Abgassensor serienmäßig Gasart Erdgas LL Heizleistung 8,4-19,2 kW Warmwasserleistung 50K, max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchlauferhitzer vom Typ: | Durchlauferhitzer | Nennlast oberer Wert: | 18,1 kW | Nennlast unterer Wert: | 6,4 kW | Brennerregulierung modulierend: | ja | Mit Rauchgasabfuhr: | ja | Verbrennungsluftzufuhr: | offen | Konzentrisch geschlossen: | nein | Getrennt geschlossen: | nein | Giebelanschluss: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 978,17* | € 1.142,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 978,85* | € 1.142,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|