Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler 1.8kW, anthr., IP65 ET-EXO-BASIC-1800-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler 1.8kW, anthr., IP65 ET-EXO-BASIC-1800-NA
Infrarotstrahler 1.8kW, anthr., IP65 ET-EXO-BASIC-1800-NA
Artikel-Nr.:
     3517K-59168986
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45030
EAN/GTIN:
     9120105417983
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer

Infrarotstrahler 1.8kW, anthr., IP65 ET-EXO-BASIC-1800-NA

Der ETHERMA EXO BASIC ist die preiswerte Einstiegsvariante für individuelle Anwendungsgebiete im Außenbereich. Das Gerät ist mit einer Low-Glare Infrarot-Halogenlampe ausgestattet, so dass trotz hoher Leistung der Rotlichtanteil minimiert wird. Das Gehäuse aus hochwertigem Aluminium verleiht dem Strahler nicht nur ein modernes Design, sondern auch Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
1800 W
Max. Heizleistung:
1800 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,2 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,68*
€ 193,46*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 157,40*
€ 194,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
45021
ab € 314,21*
Ähnlich
Etherma
45024
ab € 333,51*
Ähnlich
Etherma
45023
ab € 332,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.