Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstand-Heizmatte 230V,300W/qm,0.6mx5m WINTER-MAT-230V-5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festwiderstand-Heizmatte 230V,300W/qm,0.6mx5m WINTER-MAT-230V-5M
Artikel-Nr.:
     3517K-59169029
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-022754
EAN/GTIN:
     5414506024104
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Festwiderstand-Heizmatte 230V,300W/qm,0.6mx5m WINTER-MAT-230V-5M

Zur Freiflächenbeheizung an Rampen und anderen Zugängen, vorkonfektionierte Heizkabelmatten. Kaltleiter 5 m, 230 V, 300 W/m², 0,6 m x 5 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
240 °C
Heizleistung:
30 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
7 mm
Höhe:
7 mm
Breite:
600 mm
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,06*
€ 242,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,10*
€ 215,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.