Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel Adapter Wärmepumpe ext. 8738204926


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpen Kabel Adapter Wärmepumpe ext. Umschaltv.
BOSCH Zubehör für Luftwärmepumpen Kabel Adapter Wärmepumpe ext. Umschaltv.
Artikel-Nr.:
     3517K-59169731
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     8738204926
EAN/GTIN:
     4054925222753
Suchbegriffe:
Wärmepumpe
Wärmepumpen
wärmepumpen

Kabel Adapter Wärmepumpe ext. 8738204926

Y-Kabel für Systeme aus Wärmepumpen und BSH ...-6 ERZ oder BH ...-6 ERZ zum Anschluss eines 2. externen Umschaltventils für Warmwasser
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
50 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
200 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 19,21*
€ 26,68*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,30*
€ 29,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.