Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizkessel wandh. 6 kW, 3-stufig TH35006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizkessel wandh. 6 kW, 3-stufig TH35006
Artikel-Nr.:
     3517K-59169821
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738504982
EAN/GTIN:
     4062321437244
Suchbegriffe:
Elektro-Heizkessel
Heizkessel
heizkessel elektro
heizkessel

Elektro-Heizkessel wandh. 6 kW, 3-stufig TH35006

Robuster Elektro-Heizkessel Tronic Heat 3500 für Heiz- und Warmwasser im hochwertigen Design Kompakte, wandhängende Bauform Leistungsgrößen bis 12 kW 3-stufig, 18-24 kW 6-stufig Integriertes Bedienfeld (Segmentanzeige) Umwälzpumpe Ausdehungsgefäß Automatischer Entlüfter Sicherheitsventil 3 bar Manometer
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
712 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
273 mm
Schutzart (IP):
IP40
Energieeffizienzklasse Raumheizung:
D
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.105,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,43*
€ 1.526,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,42*
€ 1.504,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,59*
€ 1.425,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.154,43*
€ 1.373,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,66*
€ 1.315,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.