| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59467631 Herst.-Nr.: 2600151 EAN/GTIN: 4250059950573 |
|
|
| | |
| Kondensationswächter kW-W mit 15m Kabel 2600151 Der Kondensationswächter kW-W zur Wandmontage wird auf Kühldecken oder auf gekühlte Flächen montiert und erfasst die Betauung. Er soll die Kondensatbildung verhindern. Durch den einstellbaren Grenzwert kann der Luftentfeuchter so betrieben werden, dass dieser bereits vor der Betauung durch den Schaltausgang des kW-W aktiviert wird. Die Verdrahtung ist erfolgt und kann Plug & Play einfach am AirBlue HD / HDE / ILT durch den 5-poligen Stecker angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Einsatzgebiet: | Raum | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Kanalbefestigung: | nein | Geeignet für Rohrmontage: | nein | Geeignet für Luft: | nein | Geeignet für Flüssigkeiten: | ja | Geeignet für Gase: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |