| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-59477252 Herst.-Nr.: 2610727 EAN/GTIN: 4250059911970 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-Wege-Ventilkit 230V (4-Leiter) GKSV42 2-Wege-Ventilkit für GKS (4-Leiter) Das montierte Ventilkit besteht aus folgenden Teilen: Zwei Durchgangsventile mit 2 Anschlüssen. Zwei elektrothermischen Stellantriebe für den ON-OFF Betrieb. Im Ruhezustand (stromlos) sind die Ventile geschlossen. Zubehör: Zwei einstellbare Absperrventile für den hydraulischen Abgleich, inklusive Messingverschraubungen zur Verbindung von den Ventilen zu den Absperrventilen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Nenndurchmesser Anschluss 1: | 3/4 Zoll (20) | Mit Kupplungsanschluss 1: | nein | Nenndurchmesser Anschluss 2: | 3/4 Zoll (20) | Mit Kupplungsanschluss 2: | nein | Druckstufe Artikel: | PN 8 | Oberflächenschutz: | unbehandelt | KV-Wert: | 3,6 | Kennlinien-Charakteristik: | linear | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |