Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher Untertisch 5l offen 2,2 kw TR1500 TO 5 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-59753508
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736505725
EAN/GTIN:
     4062321025649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher

Kleinspeicher Untertisch 5l offen 2,2 kw TR1500 TO 5 T

Unter-/ Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle CLICKFIX plus (registered trademark Zeichen) - Montagetechnik mit Montagebügel. Hochwertige Kompaktwärmedämmung aus EPD Stufenlose Temperatureinstellung von 35° C bis 85° C Mit Frostschutz und Energiesparstellung Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,2kWh/d Wieder einschaltbare Sicherheits-Temperaturbegrenzung NEU: zusätzliches Übertischgerät Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle
Weitere Informationen:
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
1,8 kW
Anschlussspannung:
220 V
Ausführungsform:
Untertisch
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
nein
Höhe:
390 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 61,64*
€ 80,43*
4 Tage
44
€ 4,00*
ab € 62,86*
€ 80,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,90*
€ 84,79*
1 Tag
60
€ 5,90*
ab € 67,39*
€ 86,75*
1 Tag
18
€ 5,59*
ab € 79,86*
€ 102,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.