Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 20m 300220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 20m 300220
Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 20m 300220
Artikel-Nr.:
     3517K-59977357
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300220
EAN/GTIN:
     4044764001589
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel 20...

Verlängerungskabel Schucko 3G2,5mm 20m 300220

Leistungsmerkmale: hochflexibel und extrem belastbar, TITANEX Gummischlauchleitung H07 RN-F, Ausführung 3x 2,5 mm², inkl. Schuko Stecker & Kupplung (ABL Sursum), Temperaturbereich -40 °C/+80 °C, TITANEX wird in Bereichen eingesetzt, in denen die Anwendungskriterien absolut wichtig sind und exakt eingehalten werden müssen.
Weitere Informationen:
Länge:
20 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,76*
€ 118,23*
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 122,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.