Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschirmhaube Serie2 DFL064W53


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachschirmhaube Serie2 DFL064W53
Flachschirmhaube Serie2 DFL064W53
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-59983917
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     DFL064W53
EAN/GTIN:
     4242005231928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Dunstabzugshaube
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
bosch dunstabzug

Flachschirmhaube Serie2 DFL064W53

Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr* Lüfter-Effizienzklasse: C* Beleuchtungs-Effizienzklasse: A* Fettfilter-Effizienzklasse: B* Bauform Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Komfort Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges Wippenschalter 3 Leistungsstufen Ausstattung Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul Farbtemperatur: 3500 K Beleuchtungsstärke: 131 lux Kassette mit Alurahmen Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Betriebsart und Leistung Abluftleistung nach EN 61591: max.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Bauart:
Einbau
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
108 W
Höhe des Kamins:
203 mm
Breite:
598 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 199,97*
€ 241,06*
€ 5,95*
ab € 221,55*
€ 266,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 235,20*
€ 282,98*
Frei Haus
ab € 240,31*
€ 289,04*
33 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 243,73*
€ 291,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,04*
€ 320,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.