Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spülbecken SNG 4133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spülbecken SNG 4133
Artikel-Nr.:
     3517K-59993277
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028267
EAN/GTIN:
     4015704285390

Spülbecken SNG 4133

Eckige Spüle mit Glasabdeckung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Form:
sonstige
Tiefe:
335 mm
Breite/Durchmesser:
410 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,71*
€ 194,33*
Frei Haus
ab € 165,22*
€ 201,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,97*
€ 229,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.