Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetwagen Kids K4110-150A 125540V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150A | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150A | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150A | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150A | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150A | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150A | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Bartscher Buffetwagen Kids K4110-150A | Spannung:230 V | Maße: 116 x 142 x
Artikel-Nr.:
     3517K-59996319
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     125540V2
EAN/GTIN:
     4015613772981
Suchbegriffe:
Buffetwagen
bartscher buffetwagen

Buffetwagen Kids K4110-150A 125540V2

Buffetwagen Kids K4110-150A, Spannung
230 V, Beleuchtung
LED,Separat schaltbar, Länge Kabel
1 m, Lenkrollen
5 Lenkrollen, 2 feststellbar, Inklusive
4 Stege: Länge 528 mm, Breite 30 mm, Art Anschlusskabel
Spiralkabel, Hustenschutz
Ja, Klimaklasse
3, Eigenschaften
Becken aus Edelstahl,Abgerundete Ecken, Bedienhöhe
700 mm, Anlieferungszustand
Fertig montiert, Kontrollleuchte
Ein/Aus
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.467,40*
€ 3.676,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.709,88*
€ 3.919,05*
Frei Haus
ab € 3.808,02*
€ 4.002,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.919,05*
€ 4.663,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.879,21*
€ 4.616,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.771,72*
€ 4.488,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.726,23*
€ 4.434,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.709,88*
€ 4.414,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.