Abdeckhaube AGN700-1/1 300123
Abdeckhaube AGN700-1/1, Ausgelegt für
Gastronormwagen AGN700-1/1, Kälterissbeständig
Bis -15 °C, Hitzebeständig bis
99 °C, UV-beständig
Ja,Bis 500 Stunden Sonnenstrahlung, Material
Kunststoff (PVC), Witterungsbeständig
-15 °C bis 50 °C, Eigenschaften
Abwaschbar,Schwer entflammbar,Wiederverwendbar, Ausführung
Mit 4 Reißverschlüssen, Farbe
Transparent, Maße Abdeckhaube in Anwendung
B 465 x T 635 x H 860 mm, Materialstärke
0,12 mm