Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-59996913 Herst.-Nr.: HEZ9SE060 EAN/GTIN: 4242005282715 |
| |
|
| | |
| Topfset 6 teilig HEZ9SE060 Induktionsgeeignet Topf Ø 22 (unten) / 24 cm (oben), 5,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 18 (unten) / 20 cm (oben), 3,5 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Topf Ø 14 (unten) / 16 cm (oben), 2 l Fassungsvermögen, mit Glasdeckel Pfanne Ø 22 (unten) / 28 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Pfanne Ø 18 (unten) / 24 cm (oben), mit Antihaftbeschichtung Stielkasserolle Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand) 1,2 l Fassungsvermögen Material: Hochwertiger Edelstahl, rostfrei Spülmaschinengeignet Backofenfest (mit Glasdeckel bis 180° C, ohne Glasdeckel bis 220° C) Haltbare 3-Schicht-Antihaftbeschichtung Literanzeige in den Töpfen Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 255,47* | € 302,70* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 271,60* | € 322,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 278,14* | € 329,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 288,92* | € 340,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 293,98* | € 348,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|