Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminhaube HCA92641BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminhaube HCA92641BH
Kaminhaube HCA92641BH
Energielabel
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-59996996
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8891883200
EAN/GTIN:
     8690842232046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Kaminabdeckung
Kaminhaube

Kaminhaube HCA92641BH

Schräghaube, 3 Lüfterstufen einstellbar über Sensortasten, umrüstbar auf Umluft, Aktivkohlefilter inklusive, pflegeleichter Metall-Fettfilter, Anschlusskabel, elektron. Steuerung, autom. Abschaltung, Lampentyp: 2x 3 W
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Schräghaube
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
umrüstbar
Spannung:
220..240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
216 W
Gesamthöhe:
365 mm
Breite:
896 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 293,43*
€ 358,05*
Frei Haus
ab € 297,74*
€ 361,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,23*
€ 425,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,77*
€ 397,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.