Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-Kochfeld Serie4 NKE645GA2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EB-Kochfeld Serie4 NKE645GA2E
EB-Kochfeld Serie4 NKE645GA2E
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-59997192
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     NKE645GA2E
EAN/GTIN:
     4242005283071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Ceran-Kochfeld
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder

EB-Kochfeld Serie4 NKE645GA2E

60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen Flexibilität der Kochzonen Kochzone vorne links: 145 mm, 1.2 kW Kochzone hinten links: 180 mm, 2 kW Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW Benutzerfreundlichkeit im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd. Design umlaufender Rahmen Sicherheit 4fach-Restwärmeanzeige: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.
Weitere Informationen:
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Elektroanschlusswert:
6600 W
Spannung:
220..240 V
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
583 mm
Höhe:
43 mm
Tiefe:
513 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 239,05*
€ 286,75*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,85*
€ 304,48*
Frei Haus
ab € 260,80*
€ 310,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,27*
€ 360,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,04*
€ 349,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.