Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrelement f.NH-Sich.unterteil SE NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-60456850
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785643
EAN/GTIN:
     4013364087910
Suchbegriffe:
Sicherung Sperrelemente
Sicherungs Sperrelemente
Sperrelemente Sicherungselement
Sicherungssockel

Sperrelement f.NH-Sich.unterteil SE NH1

Isoliermesser nach DIN 40008 für NH-Sicherungsunterteile und Verteilerleisten zum Schutz gegen Wiedereinschalten. Mit aufgedrucktem Symbol - Nicht schalten - nach VBG 125. Für Nennspannungen bis 1000V. Größe: NH 1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sperrelement
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Gesamtlänge:
135 mm
Nennspannung:
0..1 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25
10
Frei Haus
ab € 40,26*
€ 40,26*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 37,96*
€ 44,05*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 38,394*
€ 44,544*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 38,97*
€ 45,25*
10
Frei Haus
ab € 39,104*
€ 45,514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,544*
€ 53,00736
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,274*
€ 51,49606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,394*
€ 45,68886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 445,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.