Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Tiger NEO54 BDB FB Doppelglas Bifaz. JKM440N 54HL4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-60561826
Hersteller:
     Jinko Solar
Herst.-Nr.:
     JKM440N 54HL4R BDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Tiger NEO54 BDB FB Doppelglas Bifaz. JKM440N 54HL4R

Ausgangskabel: TÜV 1x4.0 mm², DC-Stecker EVO2 oder JK03M, Kabellänge 1200 mm
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
Monokristallin
Anzahl der Zellen:
108
MPP-Nennleistung bei STC:
440 Wp
Max. Systemspannung:
1500 V
MPP-Spannung:
33,44 V
Leerlaufspannung:
39,83 V
MPP-Strom:
13,16 A
Kurzschlussstrom:
13,98 A
Modul-Wirkungsgrad (STC):
22,02 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solar modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,62*
€ 95,57*
Frei Haus
ab € 76,88*
€ 98,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.