| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-61452672 Herst.-Nr.: 57320204 EAN/GTIN: 4048652032075 |
| |
|
| | |
| Wechsel-/Drehstromzähler M-BUS 2Tarif 1(6)A 57320204 50% abgewertet gem. Mail Hr.Knemeyer 16.07.2020 Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,68* | € 410,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 354,47* | € 411,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 352,57* | € 414,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 356,75* | € 414,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 362,10* | € 420,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|