Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel TFT, 10,4 Zoll GT2710-VTWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-61659141
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     270562
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
10" touch display
touch display

Touch Panel TFT, 10,4 Zoll GT2710-VTWA

GOT2000
10,4"
TFT
AC
VGA
65k Farben
RS-422/485
RS-232
USB
Eth
SD
Weiß
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.375,56*
€ 2.566,54*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.317,05*
€ 2.567,49*
Frei Haus
ab € 2.402,11*
€ 2.591,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.566,54*
€ 3.054,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,29*
€ 3.036,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.472,34*
€ 2.942,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.422,66*
€ 2.882,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.375,56*
€ 2.826,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.