Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-61666982 Herst.-Nr.: 6AV66130AA513CE5 EAN/GTIN: 4019169187015 |
| |
|
| | |
| WinCC flexible 2008 6AV6613-0AA51-3CE5 WinCC flexible 2008 Advanced, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Advanced, inkl. Change Control, Engineering-SW,Floating-License Lizenzschlüssel auf USB-Stick, SW und Dokumentation auf DVD, d/e/f/i/s/chs/cht/kor/jap, ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64) ******************************* Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) Vorgänger zu WinCC (TIA Portal). Weitere Informationen: | | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 857,90* | € 951,52* | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 861,50* | € 956,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 868,66* | € 960,84* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 901,52* | € 995,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 920,04* | € 1.012,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|