| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63251925 Herst.-Nr.: 1030080000113 EAN/GTIN: 4043106002802 |
| |
|
| | |
| Lautsprecher KELGE-TuP rws 100 V-Lautsprecher, passend zu GIRA-Schalterprogrammen, geeignet für Sprache und Hintergrundmusik in z. B. Büros, Wohnhäusern, Hotelbädern etc., bestückt mit einem 50 mm-Breitbandlautsprecher und einem rückseitig angebrachten 100 V-Übertrager (3/1,5 W) Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,98* | € 57,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,93* | € 58,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,49* | € 59,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,50* | € 60,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,91* | € 61,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|