| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63255381 Herst.-Nr.: 000518050000 EAN/GTIN: 4005298039875 |
| |
|
| | |
| Scart-Verbindungskabel Typ U VC800 Scart-Leitung, Type U, hochflexibel, rauscharm, mit 6 Koax-Kabeln 75 Ohm, störstrahlsicher durch Alu-Gesamtabschirmung, Außen-Ø: 10,5 mm, Farbe: Blau, 50 m-Ring Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,53* | € 159,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,72* | € 166,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,5306* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|