Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Adapter 12-24V,USB,max.36W PS36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Adapter 12-24V,USB,max.36W PS36
KFZ-Adapter 12-24V,USB,max.36W PS36
Artikel-Nr.:
     3517K-63272067
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000291140000
EAN/GTIN:
     4005298055684
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel

KFZ-Adapter 12-24V,USB,max.36W PS36

USB Schnell-Ladegerät, max. 36 W - zum schnellen Laden von Geräten mit USB-Anschluss, geeignet für Power Delivery und QC3.0, mit LED-Betriebsanzeige, Eingang: Kfz-Stecker, Eingansspannung: 12-24 V DC, Ausgang: 2x USB Kupplung, USB-C (Power Delivery): 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, USB-A (QC3.0): 3,6-6,5 V/3 A, 6,5-9 V/2 A, 9-12 V/1,5 A
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,54*
€ 26,07*
€ 3,90*
ab € 20,93*
€ 29,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
E+P
000291140100
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.