Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63273507 Herst.-Nr.: 50-00003190 EAN/GTIN: 7291063048051 |
|
|
| | |
| Übertrager/Empfänger f.4K DVI 616R/T(SET)/EU 616T und 616R sind ein Paar kleine und leichte optische Übertrager/Empfänger mit steckbarem LWL-Kabel. Sie übertragen unkomprimiertes DVI mit Auflösungen bis 1080p @60 über Dual Link DVI bis 500 m mit Duplex-Multimode LWL-Kabel mit zwei LC-Steckern. Der Übertrager 616T wandelt das Dual Link DVI-Signal in optische Signale, überträgt sie zum Empfänger 616R, der die optischen Signale zurück in Dual Link DVI wandelt. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.172,76* | € 2.356,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.196,06* | € 2.379,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|