Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Wandhalter 45cmx25cm SH45W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Wandhalter 45cmx25cm SH45W ws
Alu-Wandhalter 45cmx25cm SH45W ws
Artikel-Nr.:
     3517K-63275316
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000407044700
EAN/GTIN:
     4005298043773

Alu-Wandhalter 45cmx25cm SH45W ws

Höhe: 25 cm, Halterrohr: Ø 50 mm, Platte: 15x15 cm, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandhalterung
Mastrohrdurchmesser:
50 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
45 cm
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,59*
€ 28,12*
€ 3,90*
ab € 23,34*
€ 31,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.