Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Kabel 5m KIN 5809004005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DisplayPort Kabel 5m KIN 5809004005
DisplayPort Kabel 5m KIN 5809004005
Artikel-Nr.:
     3517K-63277241
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     5809004005
EAN/GTIN:
     4043718118106
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

DisplayPort Kabel 5m KIN 5809004005

DisplayPort 1.2 Kabel, unterstützt Auflösungen von 3840x2160 (4K@60Hz, UHD), 2560x1600, 1080p (Full HD), Stecker mit Verriegelung, vergoldete Kontakte, Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
20
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
20
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,40*
€ 13,12*
€ 7,14*
ab € 13,62*
€ 18,92*
3 Tage
7
€ 4,90*
ab € 13,77*
€ 19,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,03*
€ 24,51*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,67*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.