| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63278179 Herst.-Nr.: 0111940 EAN/GTIN: 4007754227444 |
|
|
| | |
| Stativadapter EBH-46 Stativadapterfür z. B. kleine Lichteffektgeräte. Passend für Stative mit 28-mm-Durchmesser wie PAST-225/SW oder PAST-320/SW. Schwarz lackierte Stahlausführung. M8x15 mm Gewindebolzen mit Flügelmutter. Maximale Belastbarkeit 7,5 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,00* | € 7,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,67* | € 8,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|