Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltreise-Adapter 2-fach-USB S77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weltreise-Adapter 2-fach-USB S77
Weltreise-Adapter 2-fach-USB S77
Artikel-Nr.:
     3517K-63279376
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000399027000
EAN/GTIN:
     4005298071264
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

Weltreise-Adapter 2-fach-USB S77

Weltreise-Adapter mit integr. 2-fach USB Ladegerät (5V/max. 2,4A), lässt sich in über 200 Ländern einsetzen - der USB-Ausgang ermittelt autom. den optimalen Ladestrom, mit integr., mehrfach nutzbaren Überlastungsschutz, Eingang: 100 V-250 V/50-60 Hz, Ausgang: max. 10 A, 100 V-250 V, Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,34*
€ 33,02*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 24,24*
€ 33,11*
€ 3,90*
ab € 27,51*
€ 36,95*
€ 3,50*
ab € 36,75*
€ 48,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.