Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Klemmr.verschraub. G 1/8"-6mm, Messing KGE 186 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KGE186MS Gerade Klemmringverschraubung G 1/8"-6 (M10x1)mm, Messing
KGE186MS Gerade Klemmringverschraubung G 1/8"-6 (M10x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gerade Einschraubverschraubung mit zylindrischem Außengewinde, PA-Dichtung
Artikel-Nr.:
     3517K-63517704
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32854
EAN/GTIN:
     4050571404826

Gerade Klemmr.verschraub. G 1/8"-6mm, Messing KGE 186 MS

Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: Polymer Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C (mit Polymerdichtung: -20°C bis max. +80°C) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,67*
€ 3,95*
2 Tage
1478
€ 8,90*
ab € 2,68*
€ 3,96*
€ 3,90*
ab € 3,02*
€ 4,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.